※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの フライスカッター
NTKカッティングツールズの スローアウェイドリル
ストレートシャンクホルダ(ミリサイズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径
17.53〜24.38
全長(mm)
131.8
注文コード
18537234
品番
21010S25FMS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥58,960
この商品は
刃径・全長
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
刃径
17.53〜24.38
全長(mm)
131.8
形状
S-1
部品名称
クランプスクリュ:7375-IP9-10 ドライバ:8IP-9
シャンク(径×長さ)
Φ25.0×56.0
最大加工長さ(mm)
47.6
管用平行ねじ呼び径
1/8"
本体長さ(mm)
79.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18537234
21010S25FMS
21195247
21010S-25FMS
ホルダ(ドリル)
NTKカッティングツールズ
1本
¥
47,980
税込
¥
52,778
注文コードが変更になりました