※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートシャンクホルダ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18537252 品番 22010S25FMS
参考基準価格(税別)¥58,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
刃径17.53〜24.38 全長(mm)163.2 形状S-2 部品名称クランプスクリュ:7375-IP9-10 ドライバ:8IP-9 シャンク(径×長さ)Φ25.0×56.0 最大加工長さ(mm)66.7 管用平行ねじ呼び径1/8" 本体長さ(mm)110.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする