※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの フライスカッター
NTKカッティングツールズの スローアウェイドリル
ストレートシャンクホルダ(ミリサイズ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18537356
品番
29010S25FMS
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
刃径
17.53〜24.38
全長(mm)
658.5
形状
S-2
部品名称
クランプスクリュ:7375-IP9-10 ドライバ:8IP-9
シャンク(径×長さ)
Φ25.0×56.0
最大加工長さ(mm)
565.2
管用平行ねじ呼び径
1/8"
本体長さ(mm)
606.1