※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの フライスカッター
NTKカッティングツールズの スローアウェイドリル
ストレートシャンクホルダ(ミリサイズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18537435
品番
24025H32FMS
参考基準価格(税別)
¥88,100
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
刃径
30.00〜35.05
全長(mm)
290.2
形状
S-3
部品名称
クランプスクリュ:7495-IP15-10 ドライバ:8IP-15
シャンク(径×長さ)
Φ32.0×60.0
最大加工長さ(mm)
187.3
管用平行ねじ呼び径
1/4"
本体長さ(mm)
233.8