※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの フライスカッター
NTKカッティングツールズの スローアウェイドリル
ストレートシャンクホルダ(ミリサイズ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18537505
品番
22030S40FMS
参考基準価格(税別)
¥76,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
刃径
34.36〜47.80
全長(mm)
243
形状
S-2
部品名称
クランプスクリュ:7514-IP20-10 ドライバ:8IP-20
シャンク(径×長さ)
Φ40.0×70.0
最大加工長さ(mm)
120.7
管用平行ねじ呼び径
1/4"
本体長さ(mm)
177.8