ZTEC
ZTECの 研削砥石
ZTECの フレキシブル砥石
快研熱レスカッター ブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
18538074
品番
ECOB80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
粒度
80
厚さ(mm)
3.5/4.5
タイプ
ダイヤモンドフレキシブル砥石
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
寸法(Φmm)
Φ106×3.5/4.5×Φ15
外径(mm)
100