ZTEC
ZTECの 研削砥石
ZTECの オフセット砥石
快研熱レスカッター グリーン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25枚)
注文コード
18538092
品番
ECOG36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
粒度
36
厚さ(mm)
3.5/4.5
タイプ
オフセット砥石
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
寸法(Φmm)
Φ100×3.5/4.5×Φ15
外径(mm)
100