アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
2NT Aカットエンドミル(MA)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18538738
品番
TAC2160M
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
16
刃長l(mm)
30
全長(mm)
85
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
16
材質
超微粒子超硬
刃数
2
刃径(Φmm)
16
表面処理
ノンコート
首形状
B