アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
2NT Aカットエンドミル(MA)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18538896
品番
TAC2320M
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
32
刃長l(mm)
50
全長(mm)
130
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
32
材質
超微粒子超硬
刃数
2
刃径(Φmm)
32
表面処理
ノンコート
首形状
B