アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の ラフィング超硬エンドミル
ロングSカットエンドミル (MX3)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18539675
品番
SCT425050M
参考基準価格(税別)
¥75,300
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
25
刃長l(mm)
50
全長(mm)
140
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
25
材質
MX30超硬M種
刃数
4
刃径(Φmm)
25
表面処理
ノンコート
首形状
B