アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
アルミック2000エンドミル (AH10)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18540174
品番
TAL2150K
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
15
刃長l(mm)
25
全長(mm)
95
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
16
材質
AH10超硬K種
刃数
2
刃径(Φmm)
15
表面処理
ノンコート
首形状
A