アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
アルミック2000エンドミル (AH10)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18540287
品番
TAL2260K
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
26
刃長l(mm)
40
全長(mm)
140
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
25
材質
AH10超硬K種
刃数
2
刃径(Φmm)
26
表面処理
ノンコート
首形状
C