アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
アルミック2000エンドミル (AH10)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18540463
品番
TAL2450K
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は36,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
45
刃長l(mm)
60
全長(mm)
160
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
32
材質
AH10超硬K種
刃数
2
刃径(Φmm)
45
表面処理
ノンコート
首形状
C