アサヒ工具
アサヒ工具の フライスカッター
アサヒ工具の 柄付タイプ
コーナーカッター (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18540856
品番
CRC0600K
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法R(mm)
6
小径D1(Φmm)
14
外径D(Φmm)
28
寸法B(mm)
6
全長L(mm)
120
シャンク径d(Φmm)
25