アサヒ工具
アサヒ工具の フライスカッター
アサヒ工具の 柄付タイプ
コーナーカッター (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18540935
品番
CRC2000K
参考基準価格(税別)
¥117,300
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
寸法R(mm)
20
小径D1(Φmm)
22
外径D(Φmm)
64
寸法B(mm)
20
全長L(mm)
170
シャンク径d(Φmm)
42