画像準備中

ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)6.1 刃長(mm)15 注文コード18542308 品番SAC2061M
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は刃径・刃長など215種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)6.1 刃長l(mm)15 全長(mm)50 刃長(mm)15 シャンク径(Φmm)6 材質超微粒子超硬 刃数2 刃径(Φmm)6.1 表面処理ノンコート 首形状C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする