アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10.8
刃長(mm)
21
注文コード
18542773
品番
SAC2108M
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
215
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
10.8
刃長l(mm)
21
全長(mm)
75
刃長(mm)
21
シャンク径(Φmm)
12
材質
超微粒子超硬
刃数
2
刃径(Φmm)
10.8
表面処理
ノンコート
首形状
A