アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル (MA)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18545406
品番
SAC2160LM
参考基準価格(税別)
¥63,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
16
刃長l(mm)
60
全長(mm)
130
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
16
材質
超微粒子超硬
刃数
2
刃径(Φmm)
16
表面処理
ノンコート
首形状
B