アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル (MA)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18545424
品番
SAC2180LM
参考基準価格(税別)
¥93,300
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
18
刃長l(mm)
70
全長(mm)
140
刃長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
20
材質
超微粒子超硬
刃数
2
刃径(Φmm)
18
表面処理
ノンコート
首形状
A