アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ソリッドアルミック2000エンドミル (AH10)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18545458
品番
SAL2030K
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
3
刃長l(mm)
8
全長(mm)
45
刃長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
6
材質
AH10超硬K種
刃数
2
刃径(Φmm)
3
表面処理
ノンコート
首形状
A