アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ソリッドトクツールエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18545668
品番
STE2010M
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
1
刃長l(mm)
2
全長(mm)
40
刃長(mm)
2
シャンク径(Φmm)
4
材質
超微粒子超硬
刃数
2
刃径(Φmm)
1
表面処理
ノンコート
首形状
A