アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ソリッドトクツールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.5
注文コード
18545695
品番
STE2025M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
刃径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
2.5
刃長l(mm)
5
全長(mm)
40
刃長(mm)
5
シャンク径(Φmm)
4
材質
超微粒子超硬
刃数
2
刃径(Φmm)
2.5
表面処理
ノンコート
首形状
A