アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ソリッドトクツールエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18545808
品番
STE2080M
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
8
刃長l(mm)
16
全長(mm)
60
刃長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
8
材質
超微粒子超硬
刃数
2
刃径(Φmm)
8
表面処理
ノンコート
首形状
B