アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ソリッドトクツールエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18545826
品番
STE2090M
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
9
刃長l(mm)
18
全長(mm)
70
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
10
材質
超微粒子超硬
刃数
2
刃径(Φmm)
9
表面処理
ノンコート
首形状
A