アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ソリッドトクツールゴールドエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18546018
品番
STE2070GM
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
7
刃長l(mm)
14
全長(mm)
60
刃長(mm)
14
シャンク径(Φmm)
8
材質
超微粒子超硬
刃数
2
刃径(Φmm)
7
表面処理
TiNコート
首形状
A