アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の ボール超硬エンドミル
ボールエンドミル (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18547454
品番
BEM2150K
参考基準価格(税別)
¥76,800
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
30
シャンク径d(Φmm)
25
刃長l(mm)
60
全長L(mm)
200
全長(mm)
200
材質
G2超硬K種
刃数
2
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
25
寸法R(mm)
15
ボール半径R(mm)
15
首形状
C