TCORE26138(29) 絶対にパンクしないノンパンクチューブT-core(ティーコア) 2本入り 東部 18548226 TCORE26138(29) 絶対にパンクしないノンパンクチューブT-core(ティーコア) 2本入り 東部 18548226 TCORE26138(29) 絶対にパンクしないノンパンクチューブT-core(ティーコア) 2本入り 東部 18548226 TCORE26138(29) 絶対にパンクしないノンパンクチューブT-core(ティーコア) 2本入り 東部 18548226

絶対にパンクしないノンパンクチューブT-core(ティーコア) 2本入り

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18548226 品番 TCORE26138(29)
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

日頃、パンクでお困りの方、空気入れが面倒な方のお悩みを解決する画期的なアイテム!今お乗りの自転車を絶対にパンクしない防災対応にチェンジするノンパンクチューブです!空気抜けの心配が無いから使いたい時にすぐ使える。パンクの心配が無いから安心して使える。万が一の災害時にも移動手段として活躍する。外側タイヤの適切なメンテナンスで、繰り返し再利用も可能な環境に優しいエコでサスティナブルアイテムです。

用途構内移動用、業務用、防災用、一般用、通勤通学用など サイズ26×1-3/8【Φ29】
注意
※本品は自転車用です。
※タイヤに装着する際、スムーズに入らない場合は、ビードワックス(石鹸水等)を、タイヤのビード部分やノンパンク材に塗布すると入りやすくなります。
※取付されるタイヤの銘柄によっては、取付具合が緩い場合やきつい場合があります。予めご了承下さい。そのような場合は取り付けるタイヤを見直してください。
※無理やり取り付けようとするとリム等の破損につながります。当方で責任は負いかねますので予めご了承下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,120 / 税込 ¥1,232
北海道地方数量1につき ¥1,320 / 税込 ¥1,452
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

T-core装着方法
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18548174
2025-06-07
用途:
自転車のパンク対策
製造業

まさに「ミッションインポッシブル」でした!
事前のクチコミ確認でかなり、はめるの厳しそう、という印象はあったのですが、妻の小型自転車のパンク率が高く、特に後輪はいろいろ面倒になりがちで、以前変えた自分の26インチのパンクレスチューブも順調だし、思いきって購入してみました

買って試してみたら確かに厳しそうで、まずはタイヤ外してチューブだけでいれてみたら、やや厳しかったけど、両手で思い切り引っ張って、エキスパンダーばりにしてなんとか押し込めました
しかし、そこからタイヤをはめようとしたら、これは全く不可能。
外してタイヤを方側はめて、チューブを潜り込ませようとしたら、固めのタイヤだったのもあったか、やがて不可能だと確信しました
ついにチューブ切断を決断。
糸ノコで切断してするする潜り込ませようとしたのですが、この状態でなお全然入らず、何度か諦めかけましたが、闘志を振り絞り、なんとか押し込みました
切断部は2cmほど空いちゃってます
ここからタイヤの反対側の残りをチューブの隙間に潜り込ませていく最後の作業ですが、これも全く入らず、ここでもほぼあきらめかけましたが、挿し込み金具を3本使ったら少しずつ、はまりはじめ、 8割ほと押し込むことができました
残り1-2割はどうしても入らず、だんねん

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする