iWA1専用作業台 + パーツトレイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18548795 品番iWA1-PD
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

立ったままバイクのメンテナンスが出来るのでしっかりメンテナンスしたいときに!
かがんだり しゃがむ動作を減らすことができるの身体的負担も軽減。
ワンアクションで使用できて簡単に使用できる。
高強度設計だからバイクを案して載せることが出来る
専用パーツトレイが付属されているので六角レンチやドライバーを差したり、スモールパーツを置いておくことが出来る。
使用しない時はコンパクトに収納

材質スチール・高強度樹脂 耐荷重(kg)15 本体質量(kg)約3.7 寸法(cm)収束時:約12×12×66、展開時:約49×57×52 適合タイヤ幅(mm)タイヤ幅:40まで、BB幅:51以上、タイヤ直径:20〜29インチ
注意
※バイク形状により対応できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする