iWA1-PRO-WH ディスプレイ&パーツトレイ MARUHACHI(丸八工機) 18548829 iWA1-PRO-WH ディスプレイ&パーツトレイ MARUHACHI(丸八工機) 18548829 iWA1-PRO-WH ディスプレイ&パーツトレイ MARUHACHI(丸八工機) 18548829

ディスプレイ&パーツトレイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18548829 品番 iWA1-PRO-WH
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

メンテナンススタンドでありながらディスプレイスタンドとしても使用できる高機能スタンド
ディスプレイ、洗車、注油、調整、パーツ交換などのメンテナンスまで、ロードバイクのスタンドに求める全ての機能を搭載
ディスクブレーキ、スルーアクスルのロードバイクもメンテナンス可能
iWA1と専用作業台は必要に応じて取り外しが出来るので余計なスペースを取りません
タイヤ接地面は前後輪ともに壁や床と非接触だから、部屋などの汚れの心配も無用
後輪が完全フリーでブレーキや変速機のメンテナンスも簡単に行えます
付属のベルクロによるしっかりした固定が可能でトルクを掛ける作業や洗車時も安心のロードバイクスタンド
フォークサポートを取り付ければ前輪を取り外すメンテナンスも楽々行え、ハンドルを固定することも出来ます
iWA1専用作業台は高度な強度設計でバイクも安心して載せることが出来ます

適合【バイク】ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク セット内容iWA1 スタンド、iWA1 専用フォークサポート、iWA1 専用作業台+パーツトレイ 材質iWA1単体:スチール(バイク接触部:PEコーティング、床面接地部分:ゴム)、iWA1フォークサポート:高強度樹脂、iWA1専用作業台:スチール・高強度樹脂 幅(mm)BB幅:51以上(バイク形状により対応できない場合があります) 質量(kg)iWA1:約2.4、iWA1フォークサポート:約0.18、iWA1専用作業台:約3.7 耐荷重(kg)iWA1単体使用時:20、フォークサポート使用時:ホイールを外した状態で10 タイヤサイズ直径20〜29インチ 適合車種クイックリリース・スルーアクスル タイヤ幅(mm)40まで 本体寸法(cm)iWA1単体:(約)幅32×奥行72×高さ48、iWA1フォークサポート:(約)14×10×厚さ1.9、iWA1専用作業台:収束時-(約)12×12×66・展開時-(約)49×57×52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする