鉛ドレン ヨコ型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18549337 品番 12040
参考基準価格(税別)¥13,050 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

純鉛製ヨコ型 改修ドレン。
床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。
排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。
本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。

用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。 材質純鉛(ドレン)+PVC(ホース) 厚さ(mm)ドレン:1.4 寸法(mm)つば:260角 呼称Φ40用 ホース寸法(mm)厚さ:4 ホース長さ(mm)400 ホース外径(Φmm)37 排水口内径Φ29.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする