塩ビドレン タテ型

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18549425 品番 50050
参考基準価格(税別)¥6,580 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

塩ビ製タテ型 改修ドレン。
排水筒には0.8mm厚の軟質塩ビと1.2mm軟質塩ビを組み合わせた特許技術で、排水筒の型崩れが皆無。
筒形状の維持により、安定した排水量を実現。

用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水 材質PVC(硬質+軟質) 厚さ(mm)ドレン:2〜2.5 直径(Φmm)つば:288 内径(Φmm)排水筒:44 全高(mm)166 外径(Φmm)排水筒:48 呼称Φ50用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
バルコニー排水口修繕

鋳鉄製の排水口の修繕で撤去後、塩ビドレンを使用させていただきました。
下地がモルタルでしたがプライマー処理してシーリング材を接着剤代わりに
して貼り付け、境目にグラスネットを張り、シーリングして、仕上げに
樹脂モルタルをしました。きれいに施工でき、塩害地域ですので腐食の
心配がなく、良い商品に会えたと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする