曜日別特売
50060 塩ビドレン タテ型 孫悟空ドレン 18549434

50060 塩ビドレン タテ型 孫悟空ドレン 18549434
50060 塩ビドレン タテ型 孫悟空ドレン 18549434
50060 塩ビドレン タテ型 孫悟空ドレン 18549434
50060 塩ビドレン タテ型 孫悟空ドレン 18549434
50060 塩ビドレン タテ型 孫悟空ドレン 18549434

塩ビドレン タテ型

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
外径(Φmm)排水筒:58
内容量1個注文コード18549434品番50060
参考基準価格(税別)¥6,580販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

塩ビ製タテ型 改修ドレン。
排水筒には0.8mm厚の軟質塩ビと1.2mm軟質塩ビを組み合わせた特許技術で、排水筒の型崩れが皆無。
筒形状の維持により、安定した排水量を実現。

用途
防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水
材質PVC(硬質+軟質)厚さ(mm)ドレン:2~2.5直径(Φmm)つば:288内径(Φmm)排水筒:54全高(mm)166外径(Φmm)排水筒:58呼称Φ60用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: バルコニー排水口修繕

鋳鉄製の排水口の修繕で撤去後、塩ビドレンを使用させていただきました。
下地がモルタルでしたがプライマー処理してシーリング材を接着剤代わりに
して貼り付け、境目にグラスネットを張り、シーリングして、仕上げに
樹脂モルタルをしました。きれいに施工でき、塩害地域ですので腐食の
心配がなく、良い商品に会えたと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする