塩ビドレン ヨコ型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18549477 品番 52060
参考基準価格(税別)¥8,980 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

塩ビ製ヨコ型 改修ドレン。
床/壁面にフィットする、本体くせ付け加工済み。
床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。
排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。
本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。

用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水 材質PVC(ドレン+ホース) 厚さ(mm)ドレン:1.8〜2.5 寸法(mm)つば:330×340(床面×壁面) 呼称Φ60用 ホース寸法(mm)厚さ:5 ホース長さ(mm)500 ホース外径(Φmm)57 排水口内径Φ47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする