孫悟空ドレン
孫悟空ドレンの グレーチング・排水設備商品
孫悟空ドレンの ドレン養生
塩ビドレン タテ/ヨコ兼用型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18549504
品番
51050
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
塩ビ製タテ/ヨコ兼用型 改修ドレン。
排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。
本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途
防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水
材質
PVC(ドレン+ホース)
厚さ(mm)
ドレン:1.8〜2.5
寸法(mm)
つば:340角
呼称
Φ50用
ホース寸法(mm)
厚さ:4
ホース長さ(mm)
500
ホース外径(Φmm)
47
排水口内径
Φ37
関連資料:
ヨコ型ドレン(兼用含む)施工注意事項(0.29MB)