曜日別特売
30010 ストレーナーキャップ A型 孫悟空ドレン 18549556

30010 ストレーナーキャップ A型 孫悟空ドレン 18549556
30010 ストレーナーキャップ A型 孫悟空ドレン 18549556

ストレーナーキャップ A型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質アルミ合金(キャップ/保持棒)+SUS304(保持スプリング)グレー呼称注文コード18549556品番30010
参考基準価格(税別)¥5,370販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

タテ型ドレン用ストレーナー。
アルミ合金製に加え、風雨に強い塗料を塗布し、耐久性に優れたストレーナー。
全方位から流入してくる排水からゴミをしっかりキャッチする設計。
3本の保持スプリングを絞って排水管に入れるだけの簡単設置。

用途
防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等のタテ型排水口に取り付け、ゴミや不純物の流入を防ぐストレーナー。タテ配管用。
材質アルミ合金(キャップ/保持棒)+SUS304(保持スプリング)グレー寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:160×108全高(mm)168適合排水管径(Φmm)70~150呼称寸法(長さL×幅W)(mm)バネ:120×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする