ストレーナーキャップ A型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミ合金(キャップ/保持棒)+SUS304(保持スプリング) 呼称 注文コード18549590 品番39012
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は材質・色・呼称など7種類から選べます 他の種類を見る

タテ型ドレン用ストレーナー。
アルミ合金製に加え、風雨に強い塗料を塗布し、耐久性に優れたストレーナー。
全方位から流入してくる排水からゴミをしっかりキャッチする設計。
3本の保持スプリングを絞って排水管に入れるだけの簡単設置。

用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等のタテ型排水口に取り付け、ゴミや不純物の流入を防ぐストレーナー。タテ配管用。 材質アルミ合金(キャップ/保持棒)+SUS304(保持スプリング) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:110×100 全高(mm)160 適合排水管径(Φmm)40〜80 呼称 寸法(長さL×幅W)(mm)バネ:120×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする