アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ロングウルトラ30エンドミル (AH10)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18549615
品番
UEM415043K
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
15
刃長l(mm)
43
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
16
首形状
A
材質
AH10超硬K種
刃数
4