孫悟空ドレン
孫悟空ドレンの グレーチング・排水設備商品
孫悟空ドレンの ストレーナーキャップ
ストレーナーキャップ L型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304(本体/保持スプリング)
呼称
特大
注文コード
18549644
品番
32200
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・呼称
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ヨコ型ドレン用ストレーナー。
本体、保持スプリング共にSUS304製。
全方位から流入してくる排水からゴミをしっかりキャッチする設計。
3本の保持スプリングを絞って排水管に入れるだけの簡単設置。
用途
防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等のタテ型排水口に取り付け、ゴミや不純物の流入を防ぐストレーナー。ヨコ配管用。
材質
SUS304(本体/保持スプリング)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
本体床面:230×200
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体壁面:230×200
適合排水管径(Φmm)
200
呼称
特大
寸法(長さL×幅W)(mm)
バネ:200×25