孫悟空ドレン
孫悟空ドレンの グレーチング・排水設備商品
孫悟空ドレンの ドレン養生
一般防水用 脱気筒 角型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18549696
品番
20010-1
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
キャップ保持はネジ式、底面正方形と、ベーシックな脱気筒。
用途
防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。脱気装置
材質
SUS304
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
キャップ:77×140
全高(mm)
170
外径(Φmm)
中筒:42
呼称
一般防水用 角型
底板寸法(mm)
200角