アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ロングウルトラ30エンドミル (AH10)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18549703
品番
UEM430083K
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
30
刃長l(mm)
83
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
32
首形状
A
材質
AH10超硬K種
刃数
4