孫悟空ドレン
孫悟空ドレンの グレーチング・排水設備商品
孫悟空ドレンの ドレン養生
断熱防水用 脱気筒 二重型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
18549714
品番
20030
参考基準価格(税別)
¥14,040
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
屋上断熱工事用の脱気筒。
セパレートタイプで、断熱層を挟み込む形で設置する。
用途
防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。断熱工事用に用いる脱気装置。
材質
SUS304
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
キャップ:77×140
全高(mm)
主脱気筒:220
外径(Φmm)
主脱気筒 中筒:42、副脱気筒 中筒:32
呼称
断熱防水用 二重型
調整範囲(mm)
170〜270
底板寸法(mm)
主脱気筒:200角、副脱気筒:140角