孫悟空ドレン
孫悟空ドレンの グレーチング・排水設備商品
孫悟空ドレンの ドレン養生
緑化断熱用 脱気筒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18549730
品番
20012
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
屋上緑化工事用の脱気筒。
用途
防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。屋上緑化の脱気装置
材質
SUS304
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
キャップ:77×140
全高(mm)
610
外径(Φmm)
中筒:42
呼称
屋上緑化用
底板寸法(mm)
200角