孫悟空ドレン
孫悟空ドレンの グレーチング・排水設備商品
孫悟空ドレンの ドレン養生
サイド脱気筒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18549748
品番
20060
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
屋上改修工事用の脱気筒。壁際など、立ち上がりが近い場所に設置。
用途
防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。脱気装置
材質
SUS304(本体)+硬質PVC(キャップ保持)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
キャップ:50×113
全高(mm)
180
外径(Φmm)
中筒:32
呼称
サイド脱気筒
底板寸法(mm)
140×98