ユニオン 脱気筒 TPO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18549766 品番20080
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

キャップ保持にTPOを採用した、差し込み式脱気筒。
台風クラスの風、地震の振動や建物の撓みなどの要因があっても高く、安定したキャップの保持力を実現しています。また、TPO保持はキャップの抜き差しを繰り返しても保持力が変わりません。

用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事における脱気装置。 材質SUS304(本体)+TPO(キャップ保持) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:60×178 全高(mm)178 外径(Φmm)中筒:40.4 呼称ユニオン脱気筒 TPO 底板寸法(mm)200角
関連資料:(1.13MB) 取扱説明書:(0.61MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする