孫悟空ドレン
改修ドレン選定ゲージ「ピッタもん」
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1組
呼称
大小セット
注文コード
18549775
品番
20009
参考基準価格(税別)
¥11,940
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
呼称・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
「孫悟空ドレン」ブランドの改修ドレンの選定に欠かせない排水管内径測定ゲージ。
これがあれば改修ドレンのサイズ間違いによる誤発注を防げます。
用途
防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事下見時の排水管内径測定と孫悟空ドレン商品の選定。
材質
SUS304(本体)+ゴム(保護キャップ)
適合排水管径(Φmm)
小:30~100、大:110~150
呼称
大小セット
取扱説明書:
(3.93MB)
注意
※本製品は「孫悟空ドレン」ブランドの改修ドレン製品専用のゲージです。他メーカー、他ブランドの改修ドレン選定に使用されますと、的確なドレン選定ができません。