孫悟空ドレン
孫悟空ドレンの グレーチング・排水設備商品
孫悟空ドレンの ドレン養生
FRPドレン+ストレーナー セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
18549809
品番
40010
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
FRP製ドレンとストレーナーセット。
ドレン本体は耐候性、耐水性に加え、難燃性にも優れたFRP。
3本バネ式SUS304製ストレーナーを付属。
材質
FRP(ドレン)
SUS304(ストレーナー)
用途
防水改修工事及び新築時に屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備。
厚さ(mm)
ドレン:1
直径(Φmm)
つば:145
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
ストレーナー:95×30
全高(mm)
170
外径(Φmm)
筒先:45
呼称
タテ型セット
寸法(長さL×幅W)(mm)
バネ:120×W5
排水口内径
Φ60
注意
※ドレンの接着には目粗し、溶剤拭きを行ってください。