製品画像
孫悟空ドレン
孫悟空ドレンの グレーチング・排水設備商品
孫悟空ドレンの ドレン養生
FRPドレン+ストレーナー セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
18549818
品番
40020
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
FRP製ドレンとストレーナーセット。
ドレン本体は耐候性、耐水性に加え、難燃性にも優れたFRP。
3本バネ式SUS304製ストレーナーを付属。
材質
FRP(ドレン)
SUS304(ストレーナー)
用途
防水改修工事及び新築時に屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備。
厚さ(mm)
ドレン:1
直径(Φmm)
ストレーナー:95
寸法(幅W×奥行D)(mm)
つば床面:140×70
寸法(幅W×高さH)(mm)
排水口:65×60、つば壁面:140×120
外径(Φmm)
筒先:55
呼称
ヨコ型セット
寸法(長さL×幅W)(mm)
バネ:120×5
筒長(mm)
280
傾斜角度(°)
筒:10
注意
※ドレンの接着には目粗し、溶剤拭きを行ってください。