アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ロングシャンクウルトラ30エンドミル(L) (AH10)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18549825
品番
LSU224170LK
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
24
全長(mm)
170
シャンク径(Φmm)
25
刃長l(mm)
20
首下長L2(mm)
100
材質
AH10超硬K種
刃数
2
首形状
A