曜日別特売
12060-TH1 鉛ドレン ヨコ型 1mホース付 孫悟空ドレン 18549836

12060-TH1 鉛ドレン ヨコ型 1mホース付 孫悟空ドレン 18549836
12060-TH1 鉛ドレン ヨコ型 1mホース付 孫悟空ドレン 18549836
12060-TH1 鉛ドレン ヨコ型 1mホース付 孫悟空ドレン 18549836
12060-TH1 鉛ドレン ヨコ型 1mホース付 孫悟空ドレン 18549836
12060-TH1 鉛ドレン ヨコ型 1mホース付 孫悟空ドレン 18549836
12060-TH1 鉛ドレン ヨコ型 1mホース付 孫悟空ドレン 18549836

鉛ドレン ヨコ型 1mホース付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(mm)つば:300角
ホース外径(Φmm)57
内容量1個注文コード18549836品番12060-TH1
参考基準価格(税別)¥20,190販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

純鉛製ヨコ型 改修ドレン。
床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。
排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。
本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。

用途
防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法
材質純鉛(ドレン)+PVC(ホース)厚さ(mm)ドレン:1.4寸法(mm)つば:300角内径(Φmm)排水筒:46.2呼称Φ60用ホース寸法(mm)厚さ:5ホース長さ(mm)1000ホース外径(Φmm)57
注意
※1mのホースがついています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする