曜日別特売
15100 Fドレン 鉛 タテ型 孫悟空ドレン 18549879

15100 Fドレン 鉛 タテ型 孫悟空ドレン 18549879
15100 Fドレン 鉛 タテ型 孫悟空ドレン 18549879
15100 Fドレン 鉛 タテ型 孫悟空ドレン 18549879
15100 Fドレン 鉛 タテ型 孫悟空ドレン 18549879
15100 Fドレン 鉛 タテ型 孫悟空ドレン 18549879

Fドレン 鉛 タテ型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(mm)つば:300角
内容量1組注文コード18549879品番15100
参考基準価格(税別)¥11,440販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

新築時より落ちてしまう改修工事後の排水量を最大限に引き上げた次世代の改修ドレン。
ドレン本体は躯体鋳物ドレンの寸法、形状に合わせたサイズ別専用設計。セットされるストレーナーも保持棒/スプリングを無くした差し込み式。
排水筒内径は改修ドレンでは自社/他社を含め同サイズでは最大値。

用途
防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。
材質純鉛(ドレン)+SUS304(ストレーナー)厚さ(mm)ドレン:1.3寸法(mm)つば:300角高さ(mm)排水口凹部:25径(Φmm)排水口凹部:200内径(Φmm)排水口:77.4、排水筒:82.4全高(mm)170外径(Φmm)排水口:80、排水筒:85、ストレーナー:135、キャップ:123、差込筒:77.4/82.4(上/下)呼称Φ100用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする